Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Waschtischmischer AXOR UNO DN 15 UP m Ala 160mm und Platte chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703065
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38112000
EAN/GTIN:
     4011097412979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Ausladung 165 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussart Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbar Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 104mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 165mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 165mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
165 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR UNO²
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 309,98*
€ 364,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,39*
€ 408,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 362,80*
€ 434,28*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 395,37*
€ 456,33*
Lager 4757
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 458,91*
€ 560,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,58*
€ 667,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,99*
€ 649,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,15*
€ 621,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,16*
€ 590,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 485,71*
€ 577,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,91*
€ 546,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38037000
ab € 976,51*
Ähnlich
Hansgrohe
45037000
ab € 985,55*
Ähnlich
Hansgrohe
45005000
ab € 186,61*
Ähnlich
Hansgrohe
45005820
ab € 314,35*
Ähnlich
Hansgrohe
38037820
ab € 1.489,08*
Ähnlich
Hansgrohe
45037820
ab € 1.492,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.