Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischmischer AXOR UNO DN 15 Unterputz mit Auslauf 160mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703066
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38113000
EAN/GTIN:
     4011097413051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Ausladung 165 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussart Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbar Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 103mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 165mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 165mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
165 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR UNO²
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 207,05*
€ 247,94*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 229,28*
€ 274,24*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 260,28*
€ 308,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,63*
€ 322,09*
Lager 4757
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 300,53*
€ 380,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,83*
€ 435,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,61*
€ 416,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,64*
€ 395,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 325,64*
€ 387,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38113820
ab € 351,23*
Ähnlich
Hansgrohe
31509000
ab € 86,75*
Ähnlich
Hansgrohe
31608000
ab € 103,55*
Ähnlich
Hansgrohe
31518000
ab € 99,20*
Ähnlich
Hansgrohe
31531000
ab € 135,09*
Ähnlich
Hansgrohe
31621000
ab € 85,42*
Ähnlich
Hansgrohe
32475000
ab € 95,66*
Ähnlich
Hansgrohe
31607000
ab € 70,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.