Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Waschtischmischer AXOR UNO DN 15 UP m Ala 220mm und Platte chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703067
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38115000
EAN/GTIN:
     4011097413013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Ausladung 225 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussart Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbar Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 104mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 225mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 225mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
225 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR UNO²
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 316,97*
€ 374,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,09*
€ 419,07*
€ 5,95*
ab € 375,70*
€ 436,85*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 375,70*
€ 445,28*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 473,63*
€ 575,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,98*
€ 685,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,43*
€ 668,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,36*
€ 638,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,68*
€ 606,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 498,95*
€ 593,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,63*
€ 563,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38116000
ab € 216,42*
Ähnlich
Hansgrohe
31603000
ab € 84,52*
Ähnlich
Hansgrohe
31513000
ab € 80,77*
Ähnlich
Hansgrohe
31604000
ab € 58,78*
Ähnlich
Hansgrohe
31730000
ab € 58,43*
Ähnlich
Hansgrohe
31733000
ab € 61,11*
Ähnlich
Hansgrohe
31952000
ab € 64,21*
Ähnlich
Hansgrohe
31913000
ab € 105,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.