Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR CITTERIO DN 15 m Kreuzgriffen und Rosetten chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703133
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39453000
EAN/GTIN:
     4011097399638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 190 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Lieferumfang: Griffe · Rosetten · Wanneneinlauf mit Umsteller · Rückflussverhinderer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 190mm
Weitere Informationen:
Höhe:
176 mm
Ausladung:
195 mm
Material:
Messing
Strahlarten:
1 Strahl
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf, mit Kreuzgriffen, mit Brausehalter
Umstellung:
automatisch
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR Citterio
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, brause einhandmischer, 0110504030500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.200,98*
€ 1.350,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.206,62*
€ 1.356,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,35*
€ 1.356,75*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 1.202,32*
€ 1.364,11*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.171,70*
€ 1.367,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,11*
€ 1.623,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,57*
€ 1.609,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,84*
€ 1.537,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,79*
€ 1.490,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,32*
€ 1.430,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
15481180
ab € 1.065,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.