Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO DN 15, Unterputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703143
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39655000
EAN/GTIN:
     4011097400891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Anschlussart Grundkörper · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Material Metall · mit Schalldämpfer · Lieferumfang: Metallrosette · Griff · Hülse · Funktionsblock Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: sonstige · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Schalldämpfer
Serie:
AXOR Citterio
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, selbstschlussarmatur, 0110504044500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 230,79*
€ 271,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,11*
€ 295,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,84*
€ 314,39*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 287,26*
€ 336,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,01*
€ 337,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,04*
€ 393,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,96*
€ 371,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1700180
ab € 81,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.