Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Schlauch für Spültischmischer 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703166
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     95507000
EAN/GTIN:
     4011097646114
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
1500 mm
Serie:
hansgrohe
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,22*
€ 48,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 37,51*
€ 48,98*
Lager 4757
19
€ 4,95*
ab € 44,08*
€ 57,54*
11 Tage
42
€ 5,90*
ab € 44,36*
€ 57,95*
2 Tage
26
€ 5,45*
ab € 44,38*
€ 57,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
95506000
ab € 37,13*
Ähnlich
Hansgrohe
95896000
ab € 30,02*
Ähnlich
Hansgrohe
39882000
ab € 133,77*
Ähnlich
Hansgrohe
16884820
ab € 39,29*
Ähnlich
Hansgrohe
16884000
ab € 25,67*
Ähnlich
Hansgrohe
38882000
ab € 109,47*
Ähnlich
Hansgrohe
28322000
ab € 17,52*
Ähnlich
Hansgrohe
46520000
ab € 400,59*
Ähnlich
Hansgrohe
46521000
ab € 440,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.