Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG WC Bürstenhalter LOGIS Wandversion chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703226
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     40522000
EAN/GTIN:
     4011097584850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Lieferumfang: Bürste · Material Messing · Kristallglas · Material Halteelement Metall Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Oberflächenschutz: verchromt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
120 mm
Höhe:
388 mm
Breite:
83 mm
Farbe Becher/Behälter:
satiniert
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
Logis
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Farbe Bürstenstiel:
chrom
Material Halter/Halterung:
Metall
Form:
rund
Material Bürstenstiel:
Metall
Material Becher/Behälter:
Kristallglas
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 0130366010500, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,14*
€ 104,85*
€ 5,95*
ab € 90,80*
€ 114,33*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 135,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,40*
€ 137,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
40089430
ab € 51,73*
Ähnlich
Hansgrohe
40089450
ab € 48,10*
Ähnlich
Hansgrohe
40089480
ab € 53,20*
Ähnlich
Hansgrohe
40089840
ab € 84,33*
Ähnlich
Hansgrohe
40089880
ab € 48,34*
Ähnlich
Hansgrohe
40522820
ab € 104,54*
Ähnlich
Hansgrohe
41722000
ab € 30,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.