Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG WC Bürstenhalter LOGIS Wandversion brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703227
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     40522820
EAN/GTIN:
     4011097585321
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Lieferumfang: Bürste · Material Messing · Kristallglas · Material Halteelement Metall Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Oberflächenschutz: sonstige
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed nickel
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
120 mm
Höhe:
388 mm
Breite:
83 mm
Farbe Becher/Behälter:
satiniert
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
Logis
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
sonstige
Farbe Bürstenstiel:
nickel gebürstet
Material Halter/Halterung:
Metall
Form:
rund
Material Bürstenstiel:
Metall
Material Becher/Behälter:
Kristallglas
Farbe Halter/Halterung:
nickel gebürstet
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur glas, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur hansgrohe, 0130366010582, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,52*
€ 130,60*
€ 5,95*
ab € 117,89*
€ 147,39*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,94*
€ 174,26*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,18*
€ 176,82*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
40089430
ab € 52,14*
Ähnlich
Hansgrohe
40089450
ab € 48,60*
Ähnlich
Hansgrohe
40089480
ab € 53,23*
Ähnlich
Hansgrohe
40089840
ab € 84,33*
Ähnlich
Hansgrohe
40089880
ab € 48,65*
Ähnlich
Hansgrohe
40522000
ab € 82,13*
Ähnlich
Hansgrohe
41722000
ab € 30,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.