Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotionspender AXOR MONTREUX Wandmontage polished nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703292
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42019830
EAN/GTIN:
     4011097516141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Füllmenge 300 ml · Material: Metall · Porzellan Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: beschichtet
Weitere Informationen:
Montage:
Wand
Oberfläche:
polished nickel
Inhalt:
300 ml
Farbe Becher/Behälter:
weiß
Accessoireart:
Seifen-/Lotionspender
Serie:
AXOR Montreux
Marke:
HANSGROHE
Farbe Pumpe:
polished nickel
Material Pumpe:
Kunststoff
Höhe:
148 mm
Breite:
87 mm
Material Halter/Halterung:
Metall
Material Becher/Behälter:
Porzellan
Farbe Halter/Halterung:
grau
Tiefe:
136 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, lotionspender hansgrohe, cremeseifenspender, 0130356003583, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 169,46*
€ 207,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,75*
€ 223,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,43*
€ 225,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 238,50*
€ 288,19*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 242,21*
€ 294,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,21*
€ 288,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
42019000
ab € 117,80*
Ähnlich
Hansgrohe
42019820
ab € 169,20*
Ähnlich
Hansgrohe
41614000
ab € 134,46*
Ähnlich
Hansgrohe
40514820
ab € 93,83*
Ähnlich
Hansgrohe
40514000
ab € 74,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.