Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürstengarnitur AXOR MONTREUX Wandversion chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703305
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42035000
EAN/GTIN:
     4011097516332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Material: Metall · Porzellan · inkl. Bürste Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Oberflächenschutz: verchromt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Tiefe:
121 mm
Höhe:
346 mm
Breite:
87 mm
Farbe Becher/Behälter:
weiß
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
AXOR Montreux
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Farbe Bürstenstiel:
chrom
Material Halter/Halterung:
Metall
Material Bürstenstiel:
Metall
Material Becher/Behälter:
Keramik
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 117,70*
€ 146,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,08*
€ 152,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 123,89*
€ 153,94*
€ 5,95*
ab € 137,14*
€ 170,13*
Lager 4757
36
Frei Haus
ab € 162,65*
€ 199,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
92438000
ab € 56,05*
Ähnlich
Hansgrohe
42035820
ab € 169,87*
Ähnlich
Hansgrohe
42035830
ab € 169,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.