Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Luftsprudler Cascade mit Durchflussbegrenzer 6l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1704085
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     96788000
EAN/GTIN:
     4011097497082
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Serie:
hansgrohe
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hansgrohe luftsprudler, mischdüse, strahlregler 6 l/min, 011945000001507
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 14,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 14,67*
Lager 4757
18
1
€ 5,49*
ab € 12,11*
€ 17,23*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 17,36*
21 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
94131000
ab € 12,50*
Ähnlich
Hansgrohe
96326000
ab € 23,77*
Ähnlich
Hansgrohe
97356000
ab € 19,34*
Ähnlich
Hansgrohe
97356810
ab € 23,74*
Ähnlich
Hansgrohe
97360000
ab € 19,28*
Ähnlich
Hansgrohe
97884800
ab € 23,80*
Ähnlich
Hansgrohe
97370000
ab € 19,37*
Ähnlich
Hansgrohe
98989000
ab € 19,32*
Ähnlich
Hansgrohe
96653800
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.