Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METRIS f UP-2-Loch-WT-Armatur Ausl 165 mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1704934
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31085000
EAN/GTIN:
     4011097661018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Wandmontage · Griff wahlweise rechts oder links montierbar · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegernzung einstellbar · unverschließbare Ablaufgarnitur · Anschlußgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper 13622180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 164mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 165mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 165mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
165 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Serie:
Metris
Marke:
HANSGROHE
Strahlarten:
1 Strahl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Wand
Anschlussart:
Hochdruck
Auslauf:
starr
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 183,03*
€ 218,67*
€ 5,95*
ab € 206,92*
€ 248,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,89*
€ 249,95*
Lager 4757
45
Frei Haus
ab € 214,97*
€ 258,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,43*
€ 260,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,09*
€ 307,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13622180
ab € 130,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.