Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wanneneinlauf METRIS DN 20, Ausladung 165mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1704951
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31494000
EAN/GTIN:
     4011097661148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf hansgrohe
wanneneinlauf
Durchflussmenge 25 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 65mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
165 mm
Material:
Messing
Auslauf:
Strahl
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Farbe:
Chrom
Serie:
METRIS
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110509059500, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 130,75*
€ 159,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 162,15*
€ 5,95*
ab € 134,79*
€ 164,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,67*
€ 189,40*
Lager 4757
4 Tage
54
Frei Haus
ab € 172,88*
€ 222,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
13414000
ab € 67,72*
Ähnlich
Hansgrohe
32543340
ab € 330,06*
Ähnlich
Hansgrohe
45410000
ab € 145,26*
Ähnlich
Hansgrohe
45410820
ab € 216,59*
Ähnlich
Hansgrohe
11430000
ab € 233,29*
Ähnlich
Hansgrohe
71410000
ab € 60,92*
Ähnlich
Hansgrohe
13413000
ab € 116,17*
Ähnlich
Hansgrohe
14420000
ab € 105,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.