Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Brausemischer AXOR STARCK ORGANIC Unterputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705094
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12605000
EAN/GTIN:
     4011097702339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Anschlussart Grundkörper · Durchflussmenge 30 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Metall · mit Schalldämpfer · Lieferumfang: Metallrosette · Griff · Hülse · Funktionsblock Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: sonstige · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Serie:
AXOR Starck Organic
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
30 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 0110522013500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 194,63*
€ 229,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,35*
€ 248,83*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 254,17*
€ 298,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,33*
€ 299,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,60*
€ 300,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,29*
€ 329,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1700180
ab € 81,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.