Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausearm 450mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705152
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     95513000
EAN/GTIN:
     4011097651095
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
brausearm
Anschlussgewinde G 1/2″ · Ø 23 mm · Winkel 90° Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Ausladung:
450 mm
Armaturenart:
Brausearm
Oberfläche:
chrom
Serie:
hansgrohe
Marke:
HANSGROHE
Ausführung:
90° Winkel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011945000002483, Deckenanschlussrohr, Deckenarm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,19*
€ 105,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 84,61*
€ 105,94*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 99,67*
€ 123,94*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 100,85*
€ 124,77*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,19*
€ 124,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
14047000
ab € 34,26*
Ähnlich
Grohe
14014000
ab € 35,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.