Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostat ECOSTAT E f UP-Thermostat 1 Verbraucher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705341
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15707000
EAN/GTIN:
     4011097741703
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 26 l/min · Lieferumfang: Griffe · Hülse · Rosette · Funktionsblock · Abstellventil · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Serie:
Ecostat E
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110517054500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 229,74*
€ 273,30*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 265,76*
€ 310,91*
€ 5,95*
ab € 274,36*
€ 321,04*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,34*
€ 326,40*
Lager 4757
90
Frei Haus
ab € 301,59*
€ 351,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,58*
€ 414,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,04*
€ 387,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,59*
€ 358,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.