Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset SHOWERSELECT S Highflow f UP-Thermost 1 Verbr 1 Abg chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705343
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15742000
EAN/GTIN:
     4011097741352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0110517051500
Fertigbauset
Fertigmontageset
Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar) 34 l/min · Durchflussmenge oberer Abgang 59 l/min · Lieferumfang: Griff · Hülse · Rosette · Funktionsblock · Taste Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Serie:
ShowerSelect S
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 329,07*
€ 376,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,94*
€ 419,17*
€ 5,95*
ab € 383,10*
€ 436,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 386,69*
€ 440,80*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,36*
€ 467,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,29*
€ 556,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,58*
€ 549,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,32*
€ 528,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,91*
€ 516,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,36*
€ 489,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.