Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset ECOSTAT S f UP-Thermostat 2 Verbraucher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705352
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15758000
EAN/GTIN:
     4011097741659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Ab-/Umstellventil · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge oberer Abgang 26 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang 26 l/min · Lieferumfang: Griffe · Hülse · Rosette · Funktionsblock · Ab-/Umstellventil · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Serie:
Ecostat S
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110517059500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 256,96*
€ 301,67*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 296,25*
€ 346,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 311,14*
€ 364,67*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 335,40*
€ 389,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 339,04*
€ 392,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,94*
€ 454,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,47*
€ 428,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,40*
€ 399,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.