Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 2-Griff LOGIS Spültischarmatur DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705391
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71280000
EAN/GTIN:
     4011097741451
Suchbegriffe:
Küchen-Zweigriffmischer
Spültisch Zweigriffmischer
Schwenkventil
küchen-zweigriffmischer hansgrohe
Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110° · 150° oder 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikventil 90° · Anschlussschläuche G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 283mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 145mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Zweigriffarmatur
Oberfläche:
chrom
Serie:
Logis M31
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spültisch zweigriffmischer, 0113350079500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Küchenzweigriffarmatur, Mischer, Spültisch-Zweigriffarmatur
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,72*
€ 111,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 89,15*
€ 111,72*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 98,33*
€ 123,26*
Lager 4757
180
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 127,18*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 102,27*
€ 128,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71285000
ab € 112,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.