Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wanneneinlauf LOGIS DN 20, Ausladung 195mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705396
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71410000
EAN/GTIN:
     4011097738222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf hansgrohe
wanneneinlauf
mit Rosette · Normalstrahl · Durchflussmenge 25 l/min · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 207mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
195 mm
Material:
Messing
Auslauf:
Strahl
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Serie:
LOGIS
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110523016500, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,92*
€ 78,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 62,11*
€ 80,18*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 69,36*
€ 89,00*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 69,88*
€ 89,54*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,91*
€ 89,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
13414000
ab € 67,72*
Ähnlich
Hansgrohe
32543340
ab € 330,06*
Ähnlich
Hansgrohe
45410000
ab € 145,26*
Ähnlich
Hansgrohe
45410820
ab € 216,59*
Ähnlich
Hansgrohe
11430000
ab € 233,29*
Ähnlich
Hansgrohe
31494000
ab € 130,75*
Ähnlich
Hansgrohe
13413000
ab € 116,17*
Ähnlich
Hansgrohe
14420000
ab € 105,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.