| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1705622 Herst.-Nr.: A6341AA EAN/GTIN: 4015413335096 |
| | |
|
| | |
| Wandeinbau · für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Rosette aus Metall · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung und ECO-Funktion Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Armaturenart: | Fertigmontageset | Oberfläche: | chrom | Serie: | TONIC II | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 278,73* | € 329,64* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 275,07* | € 334,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,77* | € 335,70* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,64* | € 335,75* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,49* | € 703,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|