Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAPLAN III m Geräteabsp. u herausziehb. Handbr. ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard B0958
Ideal Standard B0958
Artikel-Nr.:
     4757-1705644
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B0958AA
EAN/GTIN:
     3800861050742
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 220 mm Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 245mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 169mm· Ausführung Ablauf flexibel mit Brause· Auslauftyp gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 220mm· Wassersparposition Ja
Weitere Informationen:
Auslauf:
ausziehbar
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
220 mm
Serie:
CERAPLAN III
Marke:
IDEAL STANDARD
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhandarmatur, 0113400128500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,38*
€ 229,19*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,04*
€ 230,86*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B0725AA
€ 166,34*
Ähnlich
Ideal Standard
B0952AA
€ 180,58*
Ähnlich
Ideal Standard
B0955AA
€ 224,82*
Ähnlich
Ideal Standard
B0956AA
€ 210,56*
Ähnlich
Ideal Standard
B0957AA
€ 228,55*
Ähnlich
Ideal Standard
B0960AA
€ 180,75*
Ähnlich
Ideal Standard
B0961AA
€ 187,27*
Ähnlich
Ideal Standard
B0723AA
€ 208,46*
Ähnlich
Ideal Standard
B0959AA
€ 181,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.