Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken CONNECT AIR ARC 400x350x150mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1705662
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E070101
EAN/GTIN:
     5017830526063
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
handwaschbecken 400x320mm weiß
aus Feinfeuerton · Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 400mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
400 mm
Tiefe:
350 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Connect Air
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
150 mm
Designer:
Robin Levien
Form:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ideal standard waschbecken, waschbecken, 0101533118001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,73*
€ 76,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 59,01*
€ 76,36*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 71,41*
€ 93,9964*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 76,85*
€ 98,33*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,66*
€ 218,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E034501
ab € 74,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.