Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Brausearmatur MELANGE UP-Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705753
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A4273AA
EAN/GTIN:
     4015413316668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
passend zu Unterputz-Bausatz 1 · für die Fertigmontage · mit allen sichtbaren Designteilen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20,5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
MELANGE
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,96*
€ 196,62*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 165,09*
€ 199,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,77*
€ 200,38*
€ 5,95*
ab € 169,37*
€ 204,96*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,07*
€ 440,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,26*
€ 523,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,89*
€ 505,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,25*
€ 475,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,05*
€ 446,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 367,16*
€ 436,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,07*
€ 418,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.