Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur CONNECT BLUE UP-Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1705790
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5802AA
EAN/GTIN:
     4015413320351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 157 mm · Bedienungshebel aus Metall Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Serie:
Connect Blue
Marke:
IDEAL STANDARD
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,98*
€ 159,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,65*
€ 160,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,75*
€ 163,65*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,67*
€ 168,99*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,93*
€ 313,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5837AA
ab € 118,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A6006AA
ab € 181,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.