Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Waschtischarmatur TONIC II Ausladung 180mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705830
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6334AA
EAN/GTIN:
     4015413335010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Bausatz 2 für Fertigmontage · starrer Gussauslauf · Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 15° +/- 10° · ohne Ablaufgarnitur · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot/Blau-Markierung auf dem Hebel · mit rechteckiger Rosette aus Metall (193 x 83 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 111,5mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 180mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
180 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Serie:
TONIC II
Marke:
IDEAL STANDARD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 203,02*
€ 244,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 200,98*
€ 248,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,98*
€ 249,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,03*
€ 250,99*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,81*
€ 523,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,84*
€ 623,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,35*
€ 577,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 450,92*
€ 536,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,81*
€ 501,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5591AA
ab € 212,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A5933AA
ab € 132,35*
Ähnlich
Ideal Standard
A6335AA
ab € 220,20*
Ähnlich
Ideal Standard
A6578AA
ab € 150,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A6691AA
ab € 447,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A7009AA
ab € 172,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7029AA
ab € 160,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A7116AA
ab € 169,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.