Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Waschtischarmatur EDGE Bausatz 2 für Fertigmontage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705913
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7116AA
EAN/GTIN:
     4015413343749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
starrer Gussauslauf · Ausladung 191 mm · Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · mit rechteckiger Rosette aus Metall (193 x 83 mm) · alle Designteile und Kartusche · Durchmesser 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 90 Grad · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 101,5mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 191mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
191 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr
Oberfläche:
chrom
Serie:
EDGE
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,50*
€ 208,24*
€ 5,95*
ab € 175,79*
€ 211,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,06*
€ 212,31*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 182,47*
€ 220,05*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,83*
€ 451,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,70*
€ 520,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,90*
€ 496,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,99*
€ 471,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 387,66*
€ 461,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,83*
€ 429,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5591AA
ab € 212,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A5933AA
ab € 132,35*
Ähnlich
Ideal Standard
A6334AA
ab € 200,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A6335AA
ab € 220,20*
Ähnlich
Ideal Standard
A6578AA
ab € 150,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A6691AA
ab € 447,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A7009AA
ab € 172,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7029AA
ab € 160,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.