Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Küchenarmatur ACTIVE DN 15, hoher Auslauf ND chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1706064
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B8085AA
EAN/GTIN:
     3800861001607
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
360° schwenkbarer Rohrauslauf · verdeckter Luftsprudler · Ausladung 213 mm · Auslaufhöhe 230 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8″ · Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung · 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Kartuschenschwenkbereich 120 Grad Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 305mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 230mm· Ausführung Ablauf drehbar unten· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn offen· Niederdruckausführung Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 213mm· Wassersparposition Nein
Weitere Informationen:
Auslauf:
hoher Auslauf
Oberfläche:
chrom
Anschlussart:
Niederdruck
Serie:
ACTIVE
Marke:
IDEAL STANDARD
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer ideal standard, einhandarmatur, einhandmischer edelstahl, 011340002102500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,77*
€ 343,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,74*
€ 334,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.