Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Küchenarmatur ACTIVE DN 15, hoher Auslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Einhebel-Küchenarmatur ACTIVE DN 15, hoher Auslauf chrom
Artikel-Nr.:
     4757-1706065
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B8087AA
EAN/GTIN:
     3800861001621
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
mit integriertem Geräteabsperrventil · schwenkbarer Rohrauslauf · verdeckter Luftsprudler · Ausladung 213 mm · Auslaufhöhe 255 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8″ · Befestigungshebel aus Metall · Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung · 47 mm C Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 330mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 255mm· Ausführung Ablauf drehbar unten· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Ja· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Typ Absperrventil für externes Gerät mechanisch· Vorsprung Ablauf 213mm· Wassersparposition Ja
Weitere Informationen:
Auslauf:
hoher Auslauf
Oberfläche:
chrom
Serie:
ACTIVE
Marke:
IDEAL STANDARD
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer ideal standard, einhandarmatur, einhebelmischer messing, 0113400022500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,26*
€ 382,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,34*
€ 371,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,31*
€ 359,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.