Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Brausestange
>
Gleitschieber Brausestange
>
Artikel
IDS Brausestange IDEALRAIN XL & M m schw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1706102
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
B9429AA
EAN/GTIN:
3800861024194
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Druckknopf Duscharmatur
IDS Brausestange IDEALRAIN XL & M m schwenkb. Druckknopf-Schieber 90cm chr
Weitere Informationen:
Länge Brausestange:
900 mm
Armaturenart:
Brausestange
Material:
Metall/Kunststoff
Ausstattung:
mit schwenkbarem Druckknopfschieber
Länge:
900 mm
Oberfläche:
chrom
Serie:
IDEALRAIN
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
rund
... >
Lager 4757
>
Sanitär
>
Brausen, Halter und Duschsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Druckknopf Duschbatterie
,
Druckknopf Mischbatterie
,
Druckknopf Waschbatterie
,
Brausestangengleiter
,
Duschgleitschieber
,
Gelenkschieber
,
Gleitschieber Brausestange
,
brausestange 90 cm
,
brausestangengleiter
,
brausestange ideal standard
,
1.16E+13
,
Wandrohr
,
6000541173
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,28*
€ 64,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,25*
€ 66,44*
Lager 63VSM
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 52,22*
€ 67,76*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,33*
€ 72,45*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,12*
€ 140,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard B9848 Chrom
Ideal Standard
B9848AA
ab € 75,01*
Ähnlich
Ideal Standard B9849 Chrom
Ideal Standard
B9849AA
ab € 82,20*
Ähnlich
IDS Brausestange IDEALRAIN M & S m schwb. Druckknopf-Schieber 720mm chr
Ideal Standard
B9421AA
ab € 38,35*
Ähnlich
IDS Brausestange IDEALRAIN M & S m schwenkb. Druckknopf-Schieber 60cm chr
Ideal Standard
B9420AA
ab € 33,48*
Ähnlich
IDS Brausestange IDEALRAIN M & S m schwenkb. Druckknopf-Schieber 90cm chr
Ideal Standard
B9422AA
ab € 40,86*
Ähnlich
IDS Brausestange SENSES 110 schwenkbar 6
Ideal Standard
T000435AA
ab € 71,17*
Ähnlich
IDS Brausestange SENSES 110 schwenkbar 9
Ideal Standard
T000436AA
ab € 93,13*
Ähnlich
IDS Brausestange SENSES 70 600mm chrom
Ideal Standard
T000431AA
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen