Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken CONNECT AIR ARC 400x350x150mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1706282
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E0701MA
EAN/GTIN:
     5017830528111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
ideal standard waschbecken
aus Feinfeuerton · Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 400mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
400 mm
Tiefe:
350 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Innenform:
oval
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Connect Air
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
150 mm
Designer:
Robin Levien
Form:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 0101533118201, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 98,00*
€ 122,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 98,52*
€ 123,10*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 120,49*
€ 154,2952*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 128,78*
€ 159,45*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,92*
€ 351,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,66*
€ 408,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 306,72*
€ 365,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0345MA
ab € 122,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.