Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken STRADA Hahnbank li o ÜL 450x270x130mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1706641
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K0817MA
EAN/GTIN:
     4015413059497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
aus Feinfeuerton · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: links · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik | Feinfeuerton
Breite:
450 mm
Tiefe:
270 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Strada
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
130 mm
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, ideal standard waschbecken, 0101505013201, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 217,75*
€ 269,9368*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 232,90*
€ 282,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,50*
€ 307,67*
€ 5,95*
ab € 257,63*
€ 308,70*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,53*
€ 509,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,98*
€ 606,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,80*
€ 605,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,68*
€ 574,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,21*
€ 554,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,53*
€ 513,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K081701
ab € 166,67*
Ähnlich
Ideal Standard
K284801
ab € 54,06*
Ähnlich
Ideal Standard
T299401
ab € 180,74*
Ähnlich
Ideal Standard
T299501
ab € 180,25*
Ähnlich
Ideal Standard
R421901
ab € 35,34*
Ähnlich
Ideal Standard
T2995MA
ab € 228,34*
Ähnlich
Ideal Standard
T2994MA
ab € 229,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.