Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS DN 15 f offene Heißwasserbereiter chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1706730
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31804000
EAN/GTIN:
     4011097641898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart G 3/8″ Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 229mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 220mm · Niederdruckausführung: Ja · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Serie:
Focus M41
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwenkventil, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, spültisch einarmarmatur niederdruck, 0113350060500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,84*
€ 114,43*
3 Tage
97
€ 4,00*
ab € 92,33*
€ 114,99*
Lager 4757
24
Frei Haus
ab € 94,09*
€ 116,73*
1 Tag
19
€ 5,59*
ab € 95,23*
€ 118,53*
5 Tage
27
€ 5,99*
ab € 93,00*
€ 118,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16581000
ab € 401,06*
Ähnlich
Hansgrohe
16581800
ab € 558,87*
Ähnlich
Hansgrohe
31825000
ab € 106,79*
Ähnlich
Hansgrohe
71836000
ab € 117,95*
Ähnlich
Hansgrohe
14820000
ab € 289,05*
Ähnlich
Hansgrohe
14820800
ab € 372,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.