Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausestange SENSES 70 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Brausestange SENSES 70 600mm chrom
IDS Brausestange SENSES 70 600mm chrom
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1706908
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T000431AA
EAN/GTIN:
     8014140341765
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange 60 cm
IDS Brausestange SENSES 70 600mm chrom
Weitere Informationen:
Länge Brausestange:
600 mm
Armaturenart:
Brausestange
Länge:
600 mm
Oberfläche:
chrom
Serie:
SENSES
Marke:
IDEAL STANDARD
Weitere Suchbegriffe: brausestange, brausestange ideal standard, Wandrohr, 1.16E+13, 6000544921
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,51*
€ 35,31*
1
€ 5,95*
ab € 26,75*
€ 36,06*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 27,31*
€ 36,72*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,09*
€ 38,91*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,59*
€ 77,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B9848AA
ab € 75,01*
Ähnlich
Ideal Standard
B9849AA
ab € 82,20*
Ähnlich
Ideal Standard
B9421AA
ab € 38,35*
Ähnlich
Ideal Standard
B9420AA
ab € 33,48*
Ähnlich
Ideal Standard
B9422AA
ab € 40,86*
Ähnlich
Ideal Standard
B9429AA
ab € 48,28*
Ähnlich
Ideal Standard
T000435AA
ab € 71,17*
Ähnlich
Ideal Standard
T000436AA
ab € 93,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.