Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 600x430x170mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1707048
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3644MA
EAN/GTIN:
     8014140450344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · zur Verwendung mit Konsole oder Waschtischunterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
600 mm
Tiefe:
430 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Innenform:
softcube
Designer:
Robin Levien
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Strada II
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
170 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, 010150501904201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 299,46*
€ 364,284*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 320,98*
€ 376,59*
€ 5,95*
ab € 328,59*
€ 387,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,69*
€ 399,91*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,49*
€ 760,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,74*
€ 905,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,25*
€ 880,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,39*
€ 814,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,73*
€ 783,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 645,15*
€ 767,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,49*
€ 752,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T2996MA
ab € 100,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.