Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit WC-Sitz 2ND FLOOR abnehmbar, mit Absenkautomatik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0068990000 Toilettensitz Weiß
Duravit 0068990000 Toilettensitz Weiß
Artikel-Nr.:
     4757-1707272
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0068990000
EAN/GTIN:
     4021534325830
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 117,5mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Funktionen:
abnehmbar
Serie:
2nd floor
Marke:
DURAVIT
Designer:
sieger design
Ausführung:
mit Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 276,51*
€ 330,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,13*
€ 418,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,23*
€ 420,22*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,72*
€ 605,96*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,96*
€ 721,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,90*
€ 715,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,71*
€ 673,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,97*
€ 649,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,72*
€ 601,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.