Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Selbstschluss-WT-Armatur PURIS SC Typ HD-K chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1707301
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     021100699
EAN/GTIN:
     4021163141412
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Hochdruck · Kaltwasser · vandalengeschüzte Ganzmetallausführung · manuelle Auslösung · einfache Laufzeiteinstellung · Lieferumfang: Einlocharmatur mit Kunststoffkartusche · Selbstschlusskartusche SC II · flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix G 3/8″ x 380 mm mit Vorfilter und Befestigungsmaterial · Fließdruck 1-5 bar · Gehäuse aus Messing konform TrinkwV Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 156mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 80mm · Ausführung Ablauf: fest oben · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Bedienung: Hand · Mit Auslauf: Ja · Mit Bedienelement: Ja · Mit Filter: Ja · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenschutz: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch · Spülzeit: 2s · Spülzeit einstellbar: Ja · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 107mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Kaltwasser
Armaturenart:
Selbstschlussbatterie
Oberfläche:
verchromt
Serie:
PURIS
Marke:
SCHELL
Material:
Messing
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterien, selbstschluss-waschtischbatterie, selbstschlussarmatur schell, 011083000901, Armatur, Batterie, Mischer, Selbstschlussbatterie, Selbstschlussmischer, Selbstschlussventil
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
€ 4,00*
ab € 118,69*
€ 144,34*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 117,68*
€ 147,18*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 121,60*
€ 148,62*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 123,92*
€ 150,61*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 124,80*
€ 151,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
296380099
ab € 55,40*
Ähnlich
Schell
296370099
ab € 77,74*
Ähnlich
Schell
296850099
ab € 54,48*
Ähnlich
Schell
296840099
ab € 51,73*
Ähnlich
Schell
296810099
ab € 52,43*
Ähnlich
Schell
296790099
ab € 50,30*
Ähnlich
Schell
021360699
ab € 80,99*
Ähnlich
Schell
021250699
ab € 131,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.