Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell NA-Ventil COMFORT chr f Wandbatterien 3/4Zoll Anschl li 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1707397
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     033440699
EAN/GTIN:
     4021163129786
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
wandbatterie
mit COMFORT-Griff · Fettkammeroberteil · Schlauchverschraubung · Rückflussverhinderer · Überwurfmutter und Distanzstück · aus Messing konform TrinkwV Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss Auslauf in Zo: 3/4 Zoll · Anschluss 1: Innengewinde · Oberflächenschutz: verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschluss links, 45 mm
Serie:
COMFORT
Marke:
SCHELL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011850000602, NA-Ventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,86*
€ 82,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,28*
€ 86,28*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,39*
€ 87,66*
18 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,90*
€ 88,25*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,19*
€ 88,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
033660699
ab € 66,03*
Ähnlich
Schell
033680699
ab € 46,34*
Ähnlich
Schell
033180699
ab € 77,77*
Ähnlich
Schell
033260699
ab € 52,14*
Ähnlich
Schell
033240699
ab € 28,13*
Ähnlich
Schell
033090699
ab € 18,94*
Ähnlich
Schell
033130699
ab € 32,77*
Ähnlich
Schell
033160699
ab € 48,12*
Ähnlich
Schell
033420699
ab € 53,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.