Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Handwaschbecken SMYLE Square 450x360mm m HL m ÜL asymmetrisch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1707588
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500222011
EAN/GTIN:
     4025416520184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 180mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
360 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit Smyle
Marke:
GEBERIT
Höhe:
160 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 0101600168101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,25*
€ 84,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 68,65*
€ 88,54*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 70,52*
€ 92,9927*
6 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 75,14*
€ 96,28*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,39*
€ 302,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,94*
€ 360,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500222018
ab € 99,34*
Ähnlich
Geberit
500223011
ab € 357,54*
Ähnlich
Geberit
500223018
ab € 394,19*
Ähnlich
Geberit
500256011
ab € 70,07*
Ähnlich
Geberit
500256018
ab € 104,12*
Ähnlich
Geberit
500361001
ab € 277,81*
Ähnlich
Geberit
500361JK1
ab € 280,34*
Ähnlich
Geberit
500361JL1
ab € 279,27*
Ähnlich
Geberit
500361JR1
ab € 278,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.