Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit WC-Sitz STARCK 1 mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0065880099 Toilettensitz Weiß
Duravit 0065880099 Toilettensitz Weiß
Artikel-Nr.:
     4757-1707728
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0065880099
EAN/GTIN:
     4021534843365
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
mit Scharnierwelle · Scharnierplatte Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Ja · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 52mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Scharnierwelle
Funktionen:
abnehmbar
Serie:
Starck 1
Marke:
DURAVIT
Ausführung:
mit Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 222,47*
€ 271,78*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 225,29*
€ 274,45*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 254,59*
€ 305,50*
14 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 281,45*
€ 335,43*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,83*
€ 586,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,70*
€ 698,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,43*
€ 694,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,12*
€ 653,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,74*
€ 630,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,83*
€ 585,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0063890000
ab € 94,42*
Ähnlich
Duravit
0066300000
ab € 47,11*
Ähnlich
Duravit
0069810000
ab € 94,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.