Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Handwaschbecken COLLARO 500x400mm R-eck m ÜL m HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1707787
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     43345001
EAN/GTIN:
     4051202918231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Wandbefestigung · kombinierbar mit Möbelprogramm Collaro Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Drehknopfbohrung: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Handtuchhalter: Nein · Mit integrierter Seifenschale: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Standfuß: Nein · Mit Standsäule: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 150mm · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
1
Farbe:
weiß
Überlauf:
Ja
Material:
Keramik
Breite:
500 mm
Tiefe:
405 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Montage:
hängend
Form:
rechteckig
Serie:
Collaro
Marke:
VILLEROY & BOCH
Besonderheit:
Becken mittig
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 146,32*
€ 178,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,83*
€ 179,63*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 151,37*
€ 183,38*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 146,10*
€ 183,4415*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,23*
€ 541,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,60*
€ 644,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,32*
€ 626,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,64*
€ 596,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,83*
€ 572,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 470,91*
€ 560,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
433446R1
ab € 184,49*
Ähnlich
Villeroy & Boch
433450RW
ab € 221,85*
Ähnlich
Villeroy & Boch
433450R1
ab € 193,01*
Ähnlich
Villeroy & Boch
433451RW
ab € 222,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43345101
ab € 148,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
433451R1
ab € 192,37*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43345GRW
ab € 259,66*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43345GR1
ab € 229,94*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43345G01
ab € 182,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.