Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Spb. MINTA SMARTCONTROL L-Auslauf su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1707843
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31613DC0
EAN/GTIN:
     4005176521980
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · herausziehbare Spülbrause mit Laminarstrahl · Metallbrause · MagneticDocking für präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition · SmartControl An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen · Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 140° · eigensicher gegen Rückfließen · flexible Anschlussschläuche · FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem · Zero getrennte innenliegende Wasserwege Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 366mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 314mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: Rohr · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja · Grundfarbe: Edelstahl · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Material Hahn: Messing · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 0mm · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Ja · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 199mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 10l/min
Weitere Informationen:
Auslauf:
ausziehbar, schwenkbar 140°, Laminarstrahl
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
supersteel
Ausladung:
199 mm
Anschlussart:
Hochdruck
Ausstattung:
SmartControl
Serie:
Minta SmartControl
Marke:
GROHE
Form:
rund
Höhe:
366 mm
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Material:
Messing
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Standmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, grohe brausekopf, spültisch einlochbatterie, 0113250202581, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 332,73*
€ 385,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,18*
€ 387,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,64*
€ 418,58*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,80*
€ 432,92*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,25*
€ 435,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,03*
€ 517,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,77*
€ 513,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,88*
€ 494,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,07*
€ 482,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,25*
€ 448,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40535 DC0
ab € 57,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.