Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzventil GROHTHERM SMARTCONTROL eckig 3-fach ha graph


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1707958
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29127A00
EAN/GTIN:
     4005176558375
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur grohe
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · Long-Life Shine Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · ProGrip Rändelstruktur · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Durchfluss Abgang D = 28 l/min · Abgang E = 28 l/min · Abgang A = 28 l/min · Abgänge D+E+A 65 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Nein · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Ausführung Einbauabsperrventil: Aufbauteil · Bedienung: Griff · Einbau: Ja · Grundfarbe: sonstige · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Abdeckrosette: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Nein
Weitere Informationen:
Ausstattung:
SmartControl
Ausführung:
für Rapido SmartBox 35604000
Höhe:
158 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
hard graphite
Variante:
3-fach, 3 Verbraucher
Serie:
Grohtherm SmartControl
Marke:
GROHE
Ausführung Einbauabsperrventil:
Aufbauteil
Bedienung:
Griff
Breite:
158 mm
Mit Abdeckrosette:
Ja
Einbau:
Ja
Material Hahn:
sonstige
Form:
eckig
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
Abgang D/E/A = 28, Abgang D+E+A = 65 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur, 0110400274529, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 366,16*
€ 431,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,87*
€ 433,56*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,04*
€ 438,00*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,06*
€ 454,44*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,54*
€ 456,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,58*
€ 543,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,73*
€ 537,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,88*
€ 517,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,71*
€ 500,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14048000
ab € 47,97*
Zubehör
Grohe
1405300M
ab € 24,23*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,13*
Zubehör
Grohe
14077XH0
ab € 17,98*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.