Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz LAUFEN PRO mit Deckel mit Absenkautomatik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1707982
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8969513000001
EAN/GTIN:
     4014804779723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
abnehmbar Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Mit Absenkautomatik: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Funktionen:
abnehmbar
Designer:
Vetica
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
PRO
Marke:
LAUFEN
Ausführung:
mit Deckel, mit Absenkautomatik
Material:
rostfreier Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
88
Frei Haus
ab € 84,62*
€ 107,12*
2 Tage
109
€ 5,45*
ab € 85,25*
€ 107,72*
2 Tage
69
€ 5,59*
ab € 85,55*
€ 108,01*
2 Tage
109
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 108,09*
7 Tage
98
€ 5,99*
ab € 83,23*
€ 108,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8939590000001
ab € 121,39*
Ähnlich
Roca
H8969500370001
ab € 155,07*
Ähnlich
Roca
H8969500490001
ab € 155,21*
Ähnlich
Roca
H8939523000001
ab € 79,57*
Ähnlich
Roca
H8969503000001
ab € 65,86*
Ähnlich
Roca
H8939553000001
ab € 83,12*
Ähnlich
Roca
H8989503000001
ab € 110,04*
Ähnlich
Roca
H8989513000001
ab € 97,27*
Ähnlich
Roca
H8939580000001
ab € 121,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.