Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur CONNECT AIR verl. So o Ablaufgarnitur brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1708055
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7027A2
EAN/GTIN:
     4015413346689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Einhandarmatur
Einhandmischer
DN 15 schlanker Körper · starrer Gussauslauf · Körperdurchmesser 37 mm · Sockelmaß 48 mm · Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Ausladung 150 mm · Auslaufhöhe 240 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8“ · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung · Durchmesser 25 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 90 Grad · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 296mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 240mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Grundfarbe: Gold · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: Vorrichtung für Ablaufstopfen · Vorsprung Ablauf: 150mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed gold
Serie:
Connect Air
Marke:
IDEAL STANDARD
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, aufsatzwaschbecken rund, selbstschluss-waschtischbatterie, 011060058203, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 239,59*
€ 296,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,95*
€ 297,14*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,69*
€ 298,41*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,03*
€ 574,18*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,18*
€ 683,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,24*
€ 665,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,18*
€ 619,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,02*
€ 589,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 484,81*
€ 576,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,03*
€ 555,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.