Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CONNECT AIR AP magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1708071
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7032A5
EAN/GTIN:
     4015413348218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
DN 15 · mit Rückflussverhinderer · Ausladung 41 mm · verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern (verstellbar 135-165 mm) · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Scheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Kartuschenschwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: grau · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 24l/min
Weitere Informationen:
Serie:
Connect Air
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, duscharmaturen edelstahl, einhandarmatur, 011060058804, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 195,53*
€ 240,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,68*
€ 242,32*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,44*
€ 243,42*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,98*
€ 429,52*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,52*
€ 511,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,50*
€ 509,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,29*
€ 491,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,81*
€ 476,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,98*
€ 439,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.