Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Wanneneinlauf STANDARD DN 20 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708119
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     1350205
EAN/GTIN:
     4017080968713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Luftsprudler M 28 x 1 · Ausladung 150 mm · mit Rosette Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montage: Wand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 125mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 25l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
150 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Farbe:
Chrom
Serie:
KLUDI STANDARD
Marke:
KLUDI
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubrosette, Wannenauslauf, Wanneneinlauf, wanneneinlauf, 0110700101, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 40,30*
€ 52,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,45*
€ 72,36*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,30*
€ 72,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,39*
€ 72,80*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 146,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
1350105
ab € 57,69*
Ähnlich
Kludi
5398105
ab € 67,15*
Ähnlich
Kludi
7524805-00
ab € 84,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.