Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Wanneneinlauf BOZZ DN 20 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708220
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     3850505
EAN/GTIN:
     4021344045737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Wandmontage · Ausladung 160 mm · s-pointer Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar · mit Schubrosette Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung: Rohr · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Form: gebogen · Gangreserve-Akku: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Rosette: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montage: Wand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 160mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 25l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
160 mm
Material:
Messing
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Farbe:
Chrom
Serie:
BOZZ
Marke:
KLUDI
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannenauslauf, Wanneneinlauf, kludi luftsprudler, wanneneinlauf, 0110708008500, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,07*
€ 78,58*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,52*
€ 79,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 79,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,63*
€ 80,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 64,10*
€ 82,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
4150505
ab € 74,68*
Ähnlich
Kludi
5140705
ab € 399,45*
Ähnlich
Kludi
5250305
ab € 124,63*
Ähnlich
Kludi
5350505
ab € 154,63*
Ähnlich
Kludi
6775091-00
ab € 92,63*
Ähnlich
Kludi
6795005-00
ab € 72,39*
Ähnlich
Kludi
6801005-00
ab € 33,60*
Ähnlich
Kludi
6803005-00
ab € 39,69*
Ähnlich
Kludi
6867005-00
ab € 58,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.