Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WT-Zweiloch-EHM BALANCE UP chrom/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708340
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     522469175
EAN/GTIN:
     4021344089434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Feinbau-Set · geschlossener Hebel · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1 · Ausladung Wandauslauf 185 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: weiß · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil: Nein · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Mörteldeckel: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenschutz Aufbauteil: beschichtet · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Thermostatisch: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 185mm · Wasserdruck: 3 · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
185 mm
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom/weiß
Serie:
BALANCE
Marke:
KLUDI
Ausführung:
Aufbauteil
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,45*
€ 247,38*
€ 5,95*
ab € 208,85*
€ 249,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,37*
€ 252,30*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 221,21*
€ 271,19*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,88*
€ 700,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,47*
€ 833,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,61*
€ 811,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,99*
€ 771,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,70*
€ 735,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 604,70*
€ 719,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,88*
€ 692,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382440576
ab € 87,81*
Ähnlich
Kludi
382450576
ab € 91,70*
Ähnlich
Kludi
412440575
ab € 115,53*
Ähnlich
Kludi
412450575
ab € 119,44*
Ähnlich
Kludi
522470575
ab € 174,82*
Ähnlich
Kludi
532440575
ab € 136,77*
Ähnlich
Kludi
532450575
ab € 142,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.