Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Wanneneinlauf BALANCE DN 20 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708344
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5250305
EAN/GTIN:
     4021344089458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf
Wandmontage · Ausladung 170 mm · Durchflussklasse C · s-pointer Luftsprudler M 24 x 1C · separater Anschlussstutzen G 3/4″ · zur Vormontage Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung: gegossen · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Ausladung (1): 170mm · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Form: gerade · Gangreserve-Akku: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Rosette: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montage: Wand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 170mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 25l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
170 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Farbe:
Chrom
Serie:
BALANCE
Marke:
KLUDI
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011071104701500, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,63*
€ 157,48*
€ 5,95*
ab € 128,48*
€ 158,90*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 160,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,96*
€ 172,62*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,09*
€ 454,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,69*
€ 541,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,25*
€ 526,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,29*
€ 502,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,58*
€ 474,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,09*
€ 427,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
3850505
ab € 60,63*
Ähnlich
Kludi
4150505
ab € 74,68*
Ähnlich
Kludi
5140705
ab € 399,45*
Ähnlich
Kludi
5350505
ab € 154,63*
Ähnlich
Kludi
6775091-00
ab € 92,63*
Ähnlich
Kludi
6795005-00
ab € 72,39*
Ähnlich
Kludi
6801005-00
ab € 33,60*
Ähnlich
Kludi
6803005-00
ab € 39,69*
Ähnlich
Kludi
6867005-00
ab € 58,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.